※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COMGレシプロコンプレッサ オイルフリータンクマウント 圧力開閉式

商品レビューを投稿する
77日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 77日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 タンク容量(L)100 注文コード17702448 品番TFP37CF-10 M6
参考基準価格(税別)¥683,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は電圧・タンク容量など40種類から選べます 他の種類を見る

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長。
全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備したセーフティ設計。
オイルフリーでドレンに油分を含まないため、環境にやさしくドレン処理費用も削減。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)370 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 出力(kW)3.7 定格出力(kW[PS])3.7[5] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)75 タンク容量(L)100 幅(mm)1400 高さ(mm)940 奥行(mm)430 質量(kg)127 トラスコ品番769-5292 運転方式圧力開閉器式 空気取出口Rc3/8×1ボールバルブめねじ 運転制御方式圧力開閉器式 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1400X430X940
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:462

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする