画像準備中

「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702539 品番LCD-D222SDX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/
100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。
一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。
パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです

仕様●パネル方式:ADS(IPS相当)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●VCCI:対応 VCCI Class B ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm 消費電力(W)●最大:22●標準:通常使用時(オンモード):12.0●電源OFF時:待機時:0.3 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)2700 表面処理非光沢 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×195×368※突起部除く コントラスト比1000:1 表示色1677万色 ディスプレイ21.5型 解像度1920×1080(HDTV) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 応答速度(G to G):4ms 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式ADS リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする