画像準備中

「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●高さ調整:あり 150mm●リフレッシュレート:100Hz●最大消費電力(備考):25W(最大)●パネル方式:AHVA(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●応答速度(G to G):4ms●電波法備考:電波を発しない為●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443×539×227mm※突起部除く●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W 注文コード17702566 品番LCD-D242SA-FX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/
ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。
高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。
スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。
一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。

仕様●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●高さ調整:あり 150mm●リフレッシュレート:100Hz●最大消費電力(備考):25W(最大)●パネル方式:AHVA(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●応答速度(G to G):4ms●電波法備考:電波を発しない為●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約443×539×227mm※突起部除く●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W サイズ23.8型 ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm 電源電源内蔵 適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 本体質量(g)4600 表面処理非光沢 入力信号HDMI、DisplayPort 最大消費電力(W)25 コントラスト比1300:1 表示色1677万色 解像度1920×1080(HDTV) 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)30-110 走査周波数(垂直)59-100 ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック 入力端子HDMI、DisplayPort スピーカーあり2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル駆動方式AHVA 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする