レノボ・ジャパン(Lenovo)
レノボ・ジャパン(Lenovo)の PC周辺機器
レノボ・ジャパン(Lenovo)の WEB会議用品
レノボ・ジャパン(Lenovo)の スピーカーフォン/会議システム
TS Core G2 Full Room Kit for Zoom Rooms
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))●電気通信事業法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))●電気通信事業法:適合●電波法:適合
注文コード
17702740
品番
12WL0002JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))●電気通信事業法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))●電気通信事業法:適合●電波法:適合
RoHS指令(10物質対応)
対応