ThinkVision T27-40

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702767 品番64A5MAR6JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:0.5W●Display HDR:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後24度●標準消費電力:15W●応答速度(G to G):6ms●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●本体サイズ(H×W×D):382.8-537.8x611.9x195 mm●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●電源OFF時消費電力:0.3W●リフレッシュレート:120Hz●電気用品安全法(備考):モニター本体●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●HDR方式:なし●VCCI:対応●J-Moss:対応●高さ調整:あり 155mm●TCO:対応●PCリサイクル:対応 サイズ27型 ピッチ0.3114x0.3114mm 電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 本体質量(g)6500 表面処理ノングレア 入力信号アナログRGB、DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) 最大消費電力(W)75 コントラスト比1500:1 表示色1677万色以上 解像度1920×1080 視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178° 走査周波数(水平)30-140KHz 走査周波数(垂直)48-120Hz ケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-A to USB Type-Bケーブル(1.8m) 入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1 スピーカー(なし) 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトWLED グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする