WD Red SN700 SSD 250GB WDS250G1R0C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17702837 品番0718037-891415
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【容量】250GB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】PCI Express 3.0 (x4)
【Read】3100MB/s
【Write】1600 MB/s
【保証年数】5年

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする