※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリースクロールコンプレッサ

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW[PS])3.7[5] 吐出空気量(L/min)425 注文コード17703202 品番SLP-37EF M6
参考基準価格(税別)¥1,101,000 販売価格(税込) ¥736,780
販売価格(税別)
669,800
この商品は定格出力・吐出空気量など20種類から選べます 他の種類を見る

高品質なクリーンエアー。
信頼のロングライフ設計。
トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)425 制御圧力(MPa)0.65〜0.8 定格出力(kW[PS])3.7[5] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)49 タンク容量(L)35 幅(mm)545 高さ(mm)1058 奥行(mm)622 質量(kg)139 タイプ- 種類低騒音、低振動 空気取出口Rc3/8×1ボールバルブめねじ 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm545X622X1058
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17703148
2022-09-06
用途:
板金、塗装、その他
CAR BODY SERVICE WISH 様

今まで使用していたレシプロと違い、音もかなり静かで快適な作業ができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする