※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLP-150EFD M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703263 SLP-150EFD M5 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 17703263

オイルフリースクロールコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17703263 品番SLP-150EFD M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,468,000
この商品は周波数など20種類から選べます 他の種類を見る

ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)1680 制御圧力(MPa)0.65〜0.8 定格出力(kW[PS])3.7×4[20] 電圧(V)三相200 騒音値(dB)58 質量(kg)576 用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 トラスコ品番769-8259 種類低騒音、低振動 空気取出口Rc1 露点温度12℃以下(ドライヤ加圧) 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm940X955X1555 冷媒R134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする