画像準備中

オイルフリースクロールコンプレッサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17703324 品番 SLP-220EFD M6
参考基準価格(税別)¥7,293,000 販売価格(税込) ¥6,047,800
販売価格(税別)
5,498,000

ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)2700 制御圧力(MPa)0.6〜0.7 定格出力(kW[PS])3.7×6[30] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)59 幅(mm)1370 高さ(mm)955 奥行(mm)1555 質量(kg)909 用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。 トラスコ品番769-8305 種類低騒音、低振動 空気取出口RC1 1/2 露点温度12℃以下(ドライヤ加圧) 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1370X955X1555 冷媒R134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする