アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の スクリュー型コンプレッサー
オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
吐出空気量(L/min)
64
電圧(V)
単相100
注文コード
17703428
品番
SLP-07EED C5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥945,000
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
この商品は
出力・吐出空気量・電圧
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
高品質なクリーンエアー。
信頼のロングライフ設計。
トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。
潤滑方式
オイルフリー
吐出空気量(L/min)
64
制御圧力(MPa)
0.6〜0.8
出力(kW)
0.75
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
騒音値(dB)
45
タンク容量(L)
5
幅(mm)
355
高さ(mm)
690
奥行(mm)
660
質量(kg)
48
タイプ
ドライヤ付
種類
低騒音、低振動
空気取出口
G1/4×1 ボールバルブおねじ
露点温度
15℃以下(ドライヤ加圧)
運転制御方式
圧力開閉器
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
355X660X690
冷媒
メンブレン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません