商品画像

- エコブルズケイカル Bulls(ブルズ) 17703930 - エコブルズケイカル Bulls(ブルズ) 17703930 - エコブルズケイカル Bulls(ブルズ) 17703930 - エコブルズケイカル Bulls(ブルズ) 17703930 - エコブルズケイカル Bulls(ブルズ) 17703930

エコブルズケイカル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4枚) 厚さ(mm)6 種別有孔 注文コード17703930 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は厚さ・種別など5種類から選べます 他の種類を見る

環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。
不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。

種別有孔 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)6 径(Φ)孔径:6 穴数45×90 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする