アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の スクリュー型コンプレッサー
オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17703945
品番
SLP-2201EFD M6
参考基準価格(税別)
¥8,305,000
販売価格(税込)
¥5,827,800
販売価格(税別)
¥
5,298,000
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
潤滑方式
オイルフリー
吐出空気量(L/min)
2070
制御圧力(MPa)
0.8〜1.0
定格出力(kW[PS])
3.7×6[30]
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
59
幅(mm)
1370
高さ(mm)
1555
奥行(mm)
955
質量(kg)
909
空気取出口
RC1 1/2
露点温度
12℃以下(ドライヤ加圧)
運転制御方式
圧力開閉器
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
1370X955X1555
冷媒
R134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません