画像準備中

オイルフリースクロールコンプレッサ 22KW 60Hz

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17703963 品番SLP-220EF M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,767,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)2700 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 定格出力(kW[PS])3.7×6[30] 電圧(V)三相200 騒音値(dB)58 質量(kg)809 空気取出口RC1 1/2 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1370X955X1555
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17703963 SLP-220EF M6 57647425 SLP-220EFM6 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田 1台 5,198,000 税込5,717,800 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする