重量用ワイヤーラック5段 奥行45.7cm アジャスタータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17703975 品番1536-123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

耐荷重300kgの重量棚タイプ。たっぷり載せても安心! 好評のワイヤーラック重量棚展開。商品がこぼれにくいように、スチール棚には縦に20mmピッチで線材を入れています。重量棚には、補強材(トラスフレーム)をセンターに入れているので、1段あたり200kgと、耐荷重に優れています。
アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。※ゴムハンマー必要

サイズ(cm)高さ211.6×奥行45.7×幅182.2 耐荷重(kg)300 200/段 素材スチール製 クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする