ゴムコートザグリ全種

STB22 ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 17703991 STB22 ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 17703991 STB22 ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 17703991

ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17703991 品番 STB22
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します
非常に強力なネオジム磁石を内臓しています
取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます
22,34,43Φの3種類をご用意しました

吸着力(N)20 全高H(mm)6 直径D(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ザグリ深さH(mm)3 自重(g)8
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります
※個体差や使用状況に左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます
※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする