ゴムコートザグリ全種

STB43 ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 17704009 STB43 ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 17704009 STB43 ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類 杉原産業 17704009

ゴムコートマグネット ザグリ穴タイプ 超強力ネオジム磁石 22,34,43Φ 3種類

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17704009 品番 STB43
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ゴムコートによりキズおよび錆を軽減します
非常に強力なネオジム磁石を内臓しています
取り付け用ザグリ穴用いてネジ等で固定することができます
22,34,43Φの3種類をご用意しました

吸着力(N)90 全高H(mm)6 直径D(Φmm)43 RoHS指令(10物質対応)対応 ザグリ深さH(mm)3 自重(g)27
注意
※吸着対象の材質や表面状況により吸着力は大きく変わります
※個体差や使用状況に左右されるため吸着力は参考の値とさせていただきます
※実際の取付け場所でご確認の上、余裕を持ってご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする