メイン画像
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 高強度
接着剤 ねじゆるみ止め 環境対応製品 高強度 2700
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
17704036
品番
1948763
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します。(空気にふれているときは硬化しません)
優れた耐振動性、耐衝撃性があります。
GHSマークなし、環境対応製品です。
用途
ねじゆるみ止め・シール。
その他
【チキソ性】無し
トラスコ品番
698-5371
種別
高強度(取り外し不可)
色
緑
タイプ
嫌気性接着剤
使用温度範囲(℃)
-55〜150
主成分
合成樹脂
剪断強度(N/mm
2
)
37
粘度(mPa・s)
500
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02mL
蛍光性
有
危険物の性状
非水溶性