メイン画像
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
はめ合い用 環境対応製品 6300
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
17704045
品番
1949014
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
環境対応の嫌気性はめ合い用接着剤です。
用途
ベアリング、スリーブ、ギア、プーリーなどの固定。
はめ合い用。
その他
【チキソ性】無し【推奨硬化促進剤】SF7240 / SF7649
トラスコ品番
698-3810
種別
高強度(取り外し不可)
色
緑
タイプ
はめ合い 固定
使用温度範囲(℃)
-55〜175
主成分
合成樹脂
剪断強度(N/mm
2
)
15
取り外し性
不可
粘度(mPa・s)
350
危険物の類別
非危険物
蛍光性
有