ユタカメイク
ユタカメイクの 小型結束機
ユタカメイクの 替えベルト・部品
金具 板送り 25mm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
17704097
品番
JK-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
ベルト長さ調整パーツ:スチール
幅(mm)
65
色
シルバー
高さ(mm)
125
奥行(mm)
2
規格
W:32mm×L:24mm×D:1mm×A:25mm