画像準備中

オイルフリーブースターコンプレッサ 5.5KW 50Hz

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17704225 品番CFBS55BF-14 M5
参考基準価格(税別)¥1,658,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
コストダウンのために、空気ラインの低圧化をしたときに生じる部分的な圧力不足を解消します。
エア駆動の増圧機器と比較して大幅なコスト改善ができます。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)1750 制御圧力(MPa)1.2〜1.4 ドライヤなし 定格出力(kW)5.5[7.5] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)56 タンク容量(L)70 幅(mm)1180 高さ(mm)1100 奥行(mm)750 質量(kg)255 トラスコ品番769-4903 空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1180X750X1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする