画像準備中

オイルフリーレシプロコンプレッサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17704286 品番 TFP75CF-10 M6
参考基準価格(税別)¥1,113,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。
コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)825 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 出力(kW)7.5 定格出力(kW[PS])7.5[10] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)76 タンク容量(L)180 幅(mm)1535 高さ(mm)1070 奥行(mm)585 質量(kg)244 用途食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。 トラスコ品番769-5331 空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1535X585X1070
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする