※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルフリーレシプロコンプレッサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW[PS])11[15] 注文コード17704338 品番CFP110CF-8.5D M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,065,000
この商品は定格出力など12種類から選べます 他の種類を見る

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。
エアドライヤー内蔵タイプです。
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。
オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)1140 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 電圧(V)三相200 騒音値(dB)56 質量(kg)425 トラスコ品番769-4946 空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ 露点温度15℃以下(ドライヤ加圧) 運転制御方式マニュアルデュアル 空気タンク容量(L)75 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1230X925X1480 冷媒R134a 定格出力(kW[PS])11[15]

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17704338 CFP110CF-8.5D M5 17702825 CFP110CF-8.5D M5 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 1台 2,398,000 税込2,637,800 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする