画像準備中

オイルフリーレシプロコンプレッサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17704356 品番 CFP110CF-8.5D M6
参考基準価格(税別)¥3,031,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

独自のコンポジット樹脂ピストンの採用でメンテナンスサイクルが延長されました。
2ウェイ冷却で冷却効果が増大(2.2kW以上)。
エアドライヤー内蔵タイプです。
全閉外扇モーター標準搭載。ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
防じんフィルターキットを標準装備(5.5kW以上)。内部部品を保護します。
オイルフリーですから空気はもちろんドレンにも油分を含みません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)1140 制御圧力(MPa)0.7〜0.85 ドライヤあり 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 騒音値(dB)56 タンク容量(L)75 幅(mm)1230 高さ(mm)1480 奥行(mm)870 質量(kg)425 空気取出口Rc3/4×1ボールバルブめねじ 露点温度15℃以下(ドライヤ加圧) 運転制御方式マニュアルデュアル 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1230X925X1480 冷媒R134a 定格出力(kW[PS])11[15]

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする