レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ) 50Hz

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17704724 品番TLP15EF-10 M5
参考基準価格(税別)¥384,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサーです。
手にやさしい樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。
制御は圧力開閉式でシンプルに使いやすく、しかも経済的 手にやさしい樹脂成型の全覆いベルトガードを危険回転部分に装着しました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

潤滑方式オイルタイプ 吐出空気量(L/min)170 制御圧力(MPa)0.8〜1.0 出力(kW)1.5 定格出力(kW[PS])1.5[2] 電圧(V)三相200 周波数(Hz)50 騒音値(dB)69 タンク容量(L)65 幅(mm)940 高さ(mm)830 奥行(mm)380 質量(kg)80 用途繊維工業パルプ、紙加工レジャーサービス塗装その他塗装・食品・飲料・繊維工業など。 トラスコ品番769-5349 空気取出口G1/4×1 ボールバルブおねじ 運転制御方式圧力開閉器 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm940X380X830

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする