画像準備中

事務用デスク_デスクブース 両側パネル付 メラミン化粧板コンセント穴

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オーク、フェルト:ダークグレー 色(天板)オーク 色(フレーム)マットブラック 注文コード17704840 品番FDDSK-1170M-SDP7-MB-KM307
参考基準価格(税別)¥279,600 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はなど33種類から選べます 他の種類を見る
材質天板 :メラミン化粧板 25t、木口:樹脂エッジ、脚部 :スチール 合成樹脂焼付塗装 アジャスター付き 厚さ(mm)デスクトップパネル::18 オーク、フェルト:ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1136×700×1165 色(天板)オーク 色(フレーム)マットブラック コンセント2口、AC100×2、コード2m グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする