アネスト岩田
アネスト岩田の コンプレッサー
アネスト岩田の パッケージ型コンプレッサー
レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ)60Hz
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17705083
品番
CFP110CF-14D M6
参考基準価格(税別)
¥4,239,000
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要は
こちら
からご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらの
フォーム
から。
潤滑方式
オイルフリー
吐出空気量(L/min)
1055
制御圧力(MPa)
1.15〜1.4
ドライヤ
あり
定格出力(kW)
11[15]
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
騒音値(dB)
60
タンク容量(L)
75
幅(mm)
1230
高さ(mm)
1480
奥行(mm)
925
質量(kg)
425
空気取出口
Rc3/4×1ボールバルブめねじ
露点温度
15℃以下(ドライヤ加圧)
運転制御方式
マニュアルデュアル
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm
1230X925X1480
冷媒
R134a
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません