KHG1.5-90RJ35 KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 17705756

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数90
軸穴径35(mm)
ねじれ右方向
内容量1個注文コード17705756品番KHG1.5-90RJ35
参考基準価格(税別)¥27,580販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
モジュール1.5歯数90ねじれ右方向歯幅(mm)12材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)1.51軸穴径(mm)35寸法A(mm)35種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)12許容トルク(N・m)曲げ強さ:151 歯面強さ:442寸法D(mm)138寸法E(mm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)135寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)35歯数比1穴径35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする