曜日別特売
KHG2-100LJ35 KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) 17705975

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数100
軸穴径(mm)35
ねじれ左方向
内容量1個注文コード17705975品番KHG2-100LJ35
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
モジュール2歯数100ねじれ左方向歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)4.5軸穴径(mm)35寸法A(mm)35種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13許容トルク(N・m)曲げ強さ:387 歯面強さ:1290寸法D(mm)204寸法E(mm)16寸法B(mm)100寸法C(mm)200寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)35歯数比1穴径35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする