画像準備中

事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル アジャスタータイプ メラミン天板

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720 ホワイト 色(脚部)マットブラック 注文コード17706161 品番FDCT2-1260A-MB-AT102
参考基準価格(税別)¥89,500 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は寸法・色など32種類から選べます 他の種類を見る
材質木口:樹脂エッジ、脚部:(Move Up 2)スチール 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け : スチール 合成樹脂焼付塗装 ホワイト タイプアジャスター/スチール脚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×720 グリーン購入法適合 アジャスタープラスチックアジャスター(アジャスタータイプ:A) 色(脚部)マットブラック グリーンマーク認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする