モジュール2歯数22ねじれ右方向歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)0.24軸穴径(mm)17寸法A(mm)17種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13許容トルク(N・m)曲げ強さ:64.9 歯面強さ:50.6寸法D(mm)48寸法E(mm)16寸法B(mm)36寸法C(mm)44寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)17歯数比1穴径17