曜日別特売

事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル アジャスタータイプ メラミン天板

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
オーク
色(脚部)マットホワイト
内容量1台注文コード17706310品番FDCT-2412A-MW-KM307
参考基準価格(税別)¥208,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

可動タイプのデスクで対面のフリーアドレスから
簡単にレイアウトチェンジ
一般的にフリーアドレスは対面席になるように配置されますが、感染対策
の観点から考えると、レイアウトの見直しも必要です。可動タイプのデス
クを選べば、必要に応じて簡単に動かすことができ、適切なポジションと
距離感を保ったレイアウトへ簡単に変更できます。

材質木口:樹脂エッジ、脚部 :アルミ 合成樹脂焼付塗装、フレーム/配線受け : スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:プラスチック成形品オークタイプアジャスタータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×1200×720グリーン購入法適合色(脚部)マットホワイトグリーンマーク認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする