モジュール2歯数80ねじれ右方向歯幅(mm)16材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)2.86軸穴径(mm)30寸法A(mm)30種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)13許容トルク(N・m)曲げ強さ:301 歯面強さ:799寸法D(mm)164寸法E(mm)16寸法B(mm)80寸法C(mm)160寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)30歯数比1穴径30