モジュール2.5歯数18ねじれ左方向歯幅(mm)20材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)0.27軸穴径(mm)22寸法A(mm)22種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)14許容トルク(N・m)曲げ強さ:94.8 歯面強さ:63.4寸法D(mm)50寸法E(mm)20寸法B(mm)38寸法C(mm)45寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)22歯数比1穴径22