モジュール3歯数22ねじれ右方向歯幅(mm)25材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)0.75軸穴径(mm)28寸法A(mm)28種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)16許容トルク(N・m)曲げ強さ:228 歯面強さ:184寸法D(mm)72寸法E(mm)25寸法B(mm)54寸法C(mm)66寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)28歯数比1穴径28