曜日別特売
KHG3-24RJ22 KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) 17711627

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数24
軸穴径(mm)22
ねじれ右方向
内容量1個注文コード17711627品番KHG3-24RJ22
参考基準価格(税別)¥16,540販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
モジュール3歯数24ねじれ右方向歯幅(mm)25材質SCM440表面処理歯部以外黒染質量(kg)1軸穴径(mm)22寸法A(mm)22種別歯研はすば歯車形状S1K寸法F(mm)16許容トルク(N・m)曲げ強さ:258 歯面強さ:224寸法D(mm)78寸法E(mm)25寸法B(mm)58寸法C(mm)72寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角穴径(mm)22歯数比1穴径22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする