MMSG2-20LJ18 MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17713867

MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17713867品番MMSG2-20LJ18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,540
モジュール2歯数20減速比1歯幅(mm)9材質SCM415種別歯研スパイラルマイタ形状B3質量(kg)0.14軸穴径(mm)18寸法L(mm)6.25寸法H(mm)12.5寸法A(mm)18寸法F(mm)21.98許容トルク(N・m)曲げ強さ:17 歯面強さ:23.5寸法D(mm)42.7寸法E(mm)35寸法B(mm)35寸法C(mm)40寸法I(mm)20寸法J(mm)9寸法G(mm)16.35寸法K(mm)24.54熱処理浸炭焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 1級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.1穴径(mm)18歯数比1穴径18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする