MMSG2-25RJ20 MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17713946

MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17713946品番MMSG2-25RJ20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,840
モジュール2歯数25減速比1歯幅(mm)11材質SCM415種別歯研スパイラルマイタ形状B4質量(kg)0.21軸穴径(mm)20寸法L(mm)5.5寸法H(mm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)23.43許容トルク(N・m)曲げ強さ:27.5 歯面強さ:47寸法D(mm)52.5寸法E(mm)40寸法B(mm)38寸法C(mm)50寸法I(mm)21寸法J(mm)11寸法G(mm)16.25寸法K(mm)30.89熱処理浸炭焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 1級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.1穴径(mm)20歯数比1穴径20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする