MMSG2-30LJ14 MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17714147

MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17714147品番MMSG2-30LJ14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,540
モジュール2歯数30減速比1歯幅(mm)12材質SCM415種別歯研スパイラルマイタ形状B4質量(kg)0.36軸穴径(mm)14寸法L(mm)7.5寸法H(mm)15寸法A(mm)14寸法F(mm)29.27許容トルク(N・m)曲げ強さ:38.5 歯面強さ:392寸法D(mm)62.42寸法E(mm)50寸法B(mm)45寸法C(mm)60寸法I(mm)26寸法J(mm)12寸法G(mm)21.21寸法K(mm)38.06熱処理浸炭焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 1級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.04~0.1穴径(mm)14歯数比1穴径14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする