曜日別特売
MMSG2.5-30LJ22 MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業) 17714682

MMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個モジュール2.5歯数30注文コード17714682品番MMSG2.5-30LJ22
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
モジュール2.5歯数30減速比1歯幅(mm)15材質SCM415種別歯研スパイラルマイタ形状B4質量(kg)0.66軸穴径(mm)22寸法L(mm)8寸法H(mm)16寸法A(mm)22寸法F(mm)34.08許容トルク(N・m)曲げ強さ:75.3 歯面強さ:78.6寸法D(mm)78.04寸法E(mm)60寸法B(mm)55寸法C(mm)75寸法I(mm)30寸法J(mm)15寸法G(mm)24.02寸法K(mm)47.57熱処理浸炭焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 1級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRCバックラッシ(mm)0.05~0.11穴径(mm)22歯数比1穴径22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする