NSU1-50J14 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業) 17716362

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数50
軸穴径(mm)14
内容量1個注文コード17716362品番NSU1-50J14
参考基準価格(税別)¥18,780販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1歯数50歯幅(mm)10材質MC602ST(ボス部S45C)質量(kg)0.11軸穴径(mm)14寸法H(mm)34寸法A(mm)14種別平歯車寸法F(mm)10許容トルク(N・m)2.35寸法D(mm)52寸法E(mm)10寸法B(mm)30寸法C(mm)50寸法J(mm)5寸法G(mm)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)14穴径14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする