画像準備中

会議用椅子_回転イス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17717440 品番 SC-A03-E0-オフブラック
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質背:ナイロンメッシュ/ナイロン、座:ナイロン/モールドウレタンクッション、脚部:アルミニウム60ΦPUキャスター オフブラック タイプ肘なし 奥行(mm)665 高さH(mm)1020〜1090 座面高さ(mm)430〜500 幅W(mm)665 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする