曜日別特売
NSU1.5-48J17 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 17717516

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数48
軸穴径(mm)17
内容量1個注文コード17717516品番NSU1.5-48J17
参考基準価格(税別)¥22,820販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5歯数48歯幅(mm)15材質MC602ST(ボス部S45C)質量(kg)0.3軸穴径(mm)17寸法H(mm)45寸法A(mm)17種別平歯車寸法F(mm)12許容トルク(N・m)7.53寸法D(mm)75寸法E(mm)15寸法B(mm)40寸法C(mm)72寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)17穴径17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする