スリット座芯材 座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。 座り心地抜群な座面 座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加 背座PP芯材には海洋プラス チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。 ※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。 ネスティング 座面を跳ね上げ収納できます。(200mmピッチ)