画像準備中

会議用椅子_ミーティングチェア クルール ネスティング脚

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オレンジ 色(フレーム)ブラック 注文コード17718018 品番FDCL-MC-NC-MB/GTN06
参考基準価格(税別)¥115,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はなど83種類から選べます 他の種類を見る

スリット座芯材
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。
座り心地抜群な座面
座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加
背座PP芯材には海洋プラス
チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。
※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。
ネスティング
座面を跳ね上げ収納できます。(200mmピッチ)

材質
背クッション:ウレタンフォーム
座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
オレンジ キャスターΦ50 ナイロンキャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×535×780(S440) 色(フレーム)ブラック 材質(脚)Φ19.1スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする