曜日別特売
NSU2.5-28J12 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) 17720544

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数28
軸穴径(mm)12
内容量1個注文コード17720544品番NSU2.5-28J12
参考基準価格(税別)¥25,750販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2.5歯数28歯幅(mm)25材質MC602ST(ボス部S45C)質量(kg)0.43軸穴径(mm)12寸法H(mm)40寸法A(mm)12種別平歯車寸法F(mm)15許容トルク(N・m)17.7寸法D(mm)75寸法E(mm)25寸法B(mm)40寸法C(mm)70寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)12穴径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする