曜日別特売
NSU2.5-30J18 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) 17720684

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数30
軸穴径(mm)18
内容量1個注文コード17720684品番NSU2.5-30J18
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2.5歯数30歯幅(mm)25材質MC602ST(ボス部S45C)質量(kg)0.56軸穴径(mm)18寸法H(mm)50寸法A(mm)18種別平歯車寸法F(mm)15許容トルク(N・m)19.2寸法D(mm)80寸法E(mm)25寸法B(mm)45寸法C(mm)75寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)18穴径18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする