商品レビューを投稿する内容量1台色グリーン注文コード17721755品番FDCL-MC-HC-MB/GTN19
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
スリット座芯材
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。
座り心地抜群な座面
座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加
背座PP芯材には海洋プラス
チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。
※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。