KHK(小原歯車工業)
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
20
20
22
24
25
28
30
32
34
35
36
40
44
45
48
50
56
60
68
70
軸穴径(mm)
12
12
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
全180種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17722233
品番
NSU3-20J12
参考基準価格(税別)
¥24,960
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯数
20
歯幅(mm)
30
材質
MC602ST(ボス部S45C)
質量(kg)
0.34
軸穴径(mm)
12
寸法H(mm)
33
寸法A(mm)
12
種別
平歯車
寸法F(mm)
17
許容トルク(N・m)
19.9
寸法D(mm)
66
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
60
寸法J(mm)
8.5
寸法G(mm)
47
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115~120HRR
穴径(mm)
12
穴径
12
CADデータダウンロード