NSU3-28J25 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) 17722635

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数28
軸穴径(mm)25
内容量1個注文コード17722635品番NSU3-28J25
参考基準価格(税別)¥32,890販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3歯数28歯幅(mm)30材質MC602ST(ボス部S45C)質量(kg)0.66軸穴径(mm)25寸法H(mm)50寸法A(mm)25種別平歯車寸法F(mm)17許容トルク(N・m)30.5寸法D(mm)90寸法E(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)84寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)25穴径25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする