NSU3-30J15 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業) 17722662

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数30
軸穴径(mm)15
内容量1個注文コード17722662品番NSU3-30J15
参考基準価格(税別)¥34,880販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3歯数30歯幅(mm)30材質MC602ST(ボス部S45C)質量(kg)1.04軸穴径(mm)15寸法H(mm)60寸法A(mm)15種別平歯車寸法F(mm)17許容トルク(N・m)33.2寸法D(mm)96寸法E(mm)30寸法B(mm)55寸法C(mm)90寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)15穴径15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする